| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L9096 Herst.-Nr.: 09004 EAN/GTIN: 4026558090047 |
| | |
|
| | |
| HSS-Blechschälbohrer-Sets Typ Exact 09004. Mit Spiralnuten und ROTASTOP-Schaft; Beschichtung: TIALN/TIN, Farbe: violett, Schichtstruktur: Multilayer, Schichtstärke: bis 2,0 µm, Oberflächenhärte: ca. 3100 HV, Anwendungstemperatur: bis 650 °C. Inhalt: 2 Schälbohrer 5,0 bis 20 und 5,0 bis 31 mm. Typ: 09004, Blechschälbohrer-Set Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blechschälbohrer-Set, 2-teilig, 5-20/5-31 mm | Durchmesser: | 31 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.64 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schälaufbohrer-Satz, schälaufbohrer 5-31, blechschälbohrer, blechschälbohrer exact, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Bohrersatz, Werkzeugeinsatz |
| | |
| |