Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette, 12 mm, Band gelb, Schrift schwarz, 7.7 m, TC-C01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftbandkassette, 12 mm, Band gelb, Schrift schwarz, 7.7 m, TC-C01
Schriftbandkassette, 12 mm, Band gelb, Schrift schwarz, 7.7 m, TC-C01
Artikel-Nr.:
     4502-07L5886
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TC-C01
EAN/GTIN:
     4099891427566
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
TC-Schriftbandkassetten 12 mm breit für ältere Brother-Beschriftungsgeräte Typ TC. Laminiert, 7,7 m lang, anwendbar für Brother-Systeme P-touch, P-touch 500, P-touch II, P-touch 2000, 3000 und 5000. Die Ausführung mit Signalfarben hat eine Bandlänge von 6,7 m. Typ: TC–C01, Band signal–gelb, Druck schwarz
Weitere Informationen:
Bandfarbe:
gelb
Breite:
12 mm
Geeignet für:
Brother-Beschriftungsgeräte Typ TC
Länge:
7.7 m
Material:
Kunststoff
Schriftfarbe:
schwarz
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0467 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother TC, Klemmenmarkierung, Zackband, beschriftungsband brother p-touch, zackband, Band, Schriftprägeband, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsgerät, Schriftdruckgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 15,04*
€ 20,90*
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 18,33*
€ 21,26*
1
€ 4,50*
ab € 15,41*
€ 21,45*
1
€ 6,78*
ab € 15,88*
€ 21,88*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 15,93*
€ 21,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 425,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.