Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Steckdosenleiste, 6-fach, 1.4 m, 16 A, weiß, 678 IOZ W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tisch-Steckdosenleiste, 6-fach, 1.4 m, 16 A, weiß, 678 IOZ W
Tisch-Steckdosenleiste, 6-fach, 1.4 m, 16 A, weiß, 678 IOZ W
Artikel-Nr.:
     4502-07L4971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     678 IOZ W
EAN/GTIN:
     4099891432270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Schuko-Tischsteckdosen Typ 678L. Mit 6 Steckdosen; Drehung der Dosen: 45°, aus schlagfestem Kunststoff, Anschlusswerte: 10-16 A/250 V, Ausführung: mit oder ohne 1,4 m langer Zuleitung. Ausführung ohne Zuleitung mit Wippschalter sowie Kontrolllampe Typ 678IOZ. Typ: 678IOZ w, Tischsteckdose weiß
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Ja
Anzahl der Steckdosen:
6
Farbe:
weiß
Kabellänge:
1.4 m
Master-Slave:
Nein
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose 6fach weiss, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Schukotischsteckdose, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,65*
€ 75,7435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,05*
€ 73,8395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,20*
€ 70,448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,38*
€ 67,0922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,41*
€ 65,9379
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,45*
€ 56,4655
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.