Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Steckdosenleiste, 6-fach, 1.4 m, 16 A, weiß, 678LW 1,4M/3G1,5 WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch-Steckdosenleiste, 6-fach, 1.4 m, 16 A, weiß, 678LW 1,4M/3G1,5 WEIß
Tisch-Steckdosenleiste, 6-fach, 1.4 m, 16 A, weiß, 678LW 1,4M/3G1,5 WEIß
Artikel-Nr.:
     4502-07L4961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     678LW 1,4M/3G1,5 WEIß
EAN/GTIN:
     4099891432188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Schuko-Tischsteckdosen Typ 678L. Mit 6 Steckdosen; Drehung der Dosen: 45°, aus schlagfestem Kunststoff, Anschlusswerte: 10-16 A/250 V, Ausführung: mit oder ohne 1,4 m langer Zuleitung. Ausführung mit Zuleitung und ohne Schalter Typ 678L. Typ: 678L w, Tischsteckdose weiß
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
6
Farbe:
weiß
Kabellänge:
1.4 m
Master-Slave:
Nein
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.3933 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose 6fach weiss, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Schukotischsteckdose, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.