Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, 9-fach, 2.5 m, 16 A, orange, 03.002.309.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste, 9-fach, 2.5 m, 16 A, orange, 03.002.309.2
Steckdosenleiste, 9-fach, 2.5 m, 16 A, orange, 03.002.309.2
Artikel-Nr.:
     4502-07L4718
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     03.002.309.2
EAN/GTIN:
     4099891431631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 9fach
Schukodosenleisten Typ Knürr Di-Strip Serimat Classic. Mit oder ohne beleuchtetem, 2pol. Schalter und nicht verdrehter Dosenanordnung, Dosenabstand 100 mm; Maße: H 45 mm, Gehäusebreite: 51 mm, Belastbarkeit: 250 VAC/16 A, Ausführung: CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und EMV-Richtlinie 89/336/EWG. Gehäuse: robustes zweischaliges Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtete Struktur, Innenleiter: durchgehende Stromschienen, Messing, Zuleitung: H05VV-F3G 1,5 mm², 2,5 m, mit angegossenem Winkelstecker. Gehäusefarbe: pastellorange, Kunststoffteile: lichtgrau RAL 7035. Ausführung ohne Schalter Typ 03.002. Technische Merkmale (Typ, Anzahl der Steckdosen, Farbe, Maß L): 03.002.309.2, 9 Dosen, RAL 2003 pastellorange, L 963 mm
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Ja
Anzahl der Steckdosen:
9
Breite:
51 mm
Farbe:
orange
Kabellänge:
2.5 m
Länge:
963 mm
Master-Slave:
Nein
Material:
Stahlblech
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
45 mm
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
1.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 2,5m, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Schaltschranksteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.