| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L3712 Herst.-Nr.: 458691 EAN/GTIN: 4003189584213 |
| |
|
| | |
| EX-Knickkopf-Sicherheitshandleuchte-Set, 458691, AccuLux Die mikroprozessorgesteuerte, wiederladbare Knickkopf-Sicherheitshandleuchte, Modell HL 35 EX HIGH POWER mit Digitalanzeige, ATEX-Richtlinie 2014/34/EU und relevanten EMV-Vorschriften geprüft, hat eine KFZ-Zulassung. Die Leuchte ist mit zwei umschaltbaren Hochleistungs-LEDs bestückt und als Powerlicht schaltbar. Der eingesetzte umweltfreundliche Lithium-Ionen-Akku ohne Memory Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Dieser kann vom Anwender selbst getauscht werden. Aufgrund des 180° Grad schwenkbaren, verstellbaren Leuchtkopfes ist die Leuchte flexibel einsetzbar. Durch eine Klammer kann die Leuchte auch an der Schutzkleidung befestigt werden. Der Einsatz als Leuchte mit Notlichtfunktion ist ebenso vorhanden und kann vom Kunden abgeschaltet werden. Die Ladeeinheit für 100-230V AC, 12V DC und 24 V DC können von 1- bis 5-fach geliefert werden. Mit einem geringen Gewicht von ca. 0,6 kg liegt die HL 35 EX HIGH POWER an der Spitze vergleichbarer Handleuchten. Eine 1-fach Ladeeinheit 12-24 V ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Art des Leuchtmittels: | LED | Batterie: | 3,7 V 5 Ah | Explosionsgeschützt: | Ja | Gehäusematerial: | Kunststoff | Länge: | 237 mm | Lichtstrom: | 450 lm | Reichweite: | 300 m | Schutzart (IP): | IP67 | Wiederaufladbar: | Ja | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 1.26 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Kopflampe, Stirnlampe, Stirnleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 405,79* | € 479,50* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 409,28* | € 480,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 412,92* | € 484,20* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 433,95* | € 510,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|