Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlupe mobilux, 6 1, 24, 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Taschenlupe mobilux, 6 1, 24, 58 mm
LED-Taschenlupe mobilux, 6 1, 24, 58 mm
Artikel-Nr.:
     4502-07L2945
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     15116
EAN/GTIN:
     4048347418795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Abbildung kann abweichen. Lieferung inkl. Aufsteckfilter (für 2 unterschiedliche Lichtfarben), 2 Batterien AA und Etui mit Schlaufe zum Anstecken an den Gürtel, Taschenlupen mit Beleuchtung Typ Eschenbach mobilux LED. Mit SMD-LED und Kollimationsoptik, Spannungssteuerung über Step-Up-Konverter für hellere und konstant bleibende Ausleuchtung. Aufsteckfilter (für 2 unterschiedliche Lichtfarben), 2 Batterien AA, Etui mit Schlaufe zum Anstecken an den Gürtel werden mitgeliefert. Taschenlupen mit Beleuchtung Typ 1511. Technische Merkmale (Typ, Dioptrienwert, Vergrößerung, Linsengröße): 15116, 24 dpt, 6-fach, 58 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handlupe
Durchmesser:
58 mm
Geeignet für:
Mobilux-Serie
Vergrößerung:
6
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.608 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 9,90*
ab € 48,81*
€ 69,03*
€ 6,49*
ab € 45,99*
€ 70,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 58,17*
€ 72,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,13*
€ 78,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906121414
€ 0,47*
Zubehör
Eschenbach Optik
€ 12,38*
Zubehör
Eschenbach Optik
€ 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.