Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsband, 9.53 mm, Band rot, Schrift weiß, 6.4 m, M21-375-595-RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsband, 9.53 mm, Band rot, Schrift weiß, 6.4 m, M21-375-595-RD
Kennzeichnungsband, 9.53 mm, Band rot, Schrift weiß, 6.4 m, M21-375-595-RD
Artikel-Nr.:
     4502-07L2236
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-375-595-RD
EAN/GTIN:
     4099891427078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
1 Roll(s) / Box, B-595-Vinyl haftet an schwierigen Gegenständen mit niedriger Oberflächenenergie, einschließlich: PVC-Rohren, blasgeformten Gerätekoffern, ABS-Kunststoffen, pulverbeschichteten Oberflächen und Geräten aus recycelten Kunststoffen. Das B-595-Material haftet auch hervorragend auf stark strukturierten Oberflächen wie lackierten Ascheblockwänden, unebenem Holz, strukturierten Kunststoffen, rauen Rohren und Rohren mit Papierummantelung.
Weitere Informationen:
Bandfarbe:
rot
Breite:
9.53 mm
Geeignet für:
BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL
Länge:
6.4 m
Material:
Vinyl
Schriftfarbe:
weiß
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,74*
€ 30,88*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 22,90*
€ 31,48*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,98*
€ 32,85*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,29*
€ 37,18*
€ 14,90*
ab € 30,27*
€ 40,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.