| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L1260 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 480560 EAN/GTIN: 4099891374761 |
| |
|
| | |
| Arbeitsmesser mit Abbrechklingen Typ iL-120 P. Mit 18 mm Messer, Kunststoffgriff mit Metallklingenführung und Drucktastenmechnik; Länge: 145 mm, Gewicht: 41,5 g. Typ: iL–120 P, Arbeitsmesser Weitere Informationen: | | Ausführung: | Cuttermesser mit Abbrechklinge | Griffmaterial: | Kunststoff | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 145 mm | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.0415 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Arbeitsmesser, Cutter, Stanley-Messer |
| | |
| |