| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L1254 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 489643 EAN/GTIN: 4099891374730 |
| |
|
| | |
| Arbeitsmesser mit Abbrechklingen Typ NT L-500 GRP. Mit 18 mm Messer, Metallgriff mit Drucktastenmechanik und Auto-Lock-Mechanismus; Länge: 157 mm, Gewicht: 93 g. Typ: L–500 GRP, Arbeitsmesser Weitere Informationen: | | Ausführung: | Cuttermesser mit Abbrechklinge | Griffmaterial: | Aluminium | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 157 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.11535 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Arbeitsmesser, Cutter, Stanley-Messer |
| | |
| |