Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser mit Abbrechklinge, KB 18 mm, L 157 mm, 489646


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser mit Abbrechklinge, KB 18 mm, L 157 mm, 489646
Cuttermesser mit Abbrechklinge, KB 18 mm, L 157 mm, 489646
Artikel-Nr.:
     4502-07L1250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     489646
EAN/GTIN:
     4099891374716
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Arbeitsmesser mit Abbrechklingen Typ NT Cutter L-2000 RP. Mit zwei 18 mm Messern, Metallgriff mit Magazin für Ersatzklingen, Drucktastenmechanik und Klingenfeststellrad; Länge: 157 mm, Gewicht: 111 g. Typ: L–2000 RP, Arbeitsmesser
Weitere Informationen:
Ausführung:
Cuttermesser mit Abbrechklinge
Griffmaterial:
Aluminium
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
157 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1596 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Arbeitsmesser, Cutter, Stanley-Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.