Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte Handscheinwerfer 9455 / 10 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsleuchte Handscheinwerfer 9455 / 10 LED
Arbeitsleuchte Handscheinwerfer 9455 / 10 LED
Arbeitsleuchte Handscheinwerfer 9455 / 10 LED
Arbeitsleuchte Handscheinwerfer 9455 / 10 LED
Arbeitsleuchte Handscheinwerfer 9455 / 10 LED
Arbeitsleuchte Handscheinwerfer 9455 / 10 LED
Artikel-Nr.:
     4502-07L0185
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     9455 / 10 LED
EAN/GTIN:
     0019428159436
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
Abbildung kann abweichen. Peli Arbeitsleuchte Handscheinwerfer 9455 / 10 LED
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Handscheinwerfer mit Ex Schutz
Batterie:
NiMH
Explosionsgeschützt:
Ja
Gehäusematerial:
PC
Länge:
390 mm
Lichtstrom:
1600 lm
Schutzart (IP):
IP54
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe led, arbeitslampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.265,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.265,11*
€ 2.695,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.249,43*
€ 2.676,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.177,08*
€ 2.590,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.137,78*
€ 2.543,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.114,33*
€ 2.516,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.