Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkoffer, leer, (L x B x T) 501 x 279 x 193 mm, 5.4 kg, 1510-LOC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkoffer, leer, (L x B x T) 501 x 279 x 193 mm, 5.4 kg, 1510-LOC,
Schutzkoffer, leer, (L x B x T) 501 x 279 x 193 mm, 5.4 kg, 1510-LOC,
Schutzkoffer, leer, (L x B x T) 501 x 279 x 193 mm, 5.4 kg, 1510-LOC,
Artikel-Nr.:
     4502-07L0044
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1510-LOC,
EAN/GTIN:
     0019428153106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptoptrolley
Notebook-Trolley
Notebooktrolley
Schutzkoffer
Schutzkoffer mit Teleskopgriff und kugelgelagerte Rollen inkl. Deckeleinteiler und Bodenfach. Deckeleinteiler ist 2-teilig mit geräumigem Fach für Laptop (bis 15,4“) oder für Ihre Dokumente, zweites Fach für Laptop-Zubehör oder als Kulturbeutel nutzbar, ist mit textilem Material gefüttert. Dieses Fach bietet Platz für Kleidung etc. Das Bodenfach hat ein Volumen von 30 Litern. Die Koffereinsätze sind aus hochwertigem Neopren. Das Modell 1510 hat einen Dichtungsring und das notwendige Druckausgleichsventil. Der Koffer kann über ein Zahlenschloss gesichert werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Lieferbar: TSA-Schloss; Hesse-Nr.: 489115, Peli-Nr.: 1500-517-000 oder Standard Zahlenschloss: Hesse-Nr.: 489111, Peli-Nr.: 1500-516-000. Der Koffer hat die Fluggepäckzulassung. Das IATA-Maß (International Air Transport Association) wird eingehalten. • Ausführung: Mit LOC-Einsatz • Deckeltiefe: 45 • Innenbreite: 289 • Innenhöhe: 192 • Innenlänge: 514
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzkoffer
Bestückung:
leer
Breite:
279 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
501 mm
Material:
PP
Tiefe:
193 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
5.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schutzkoffer peli, notebook trolley, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,84*
€ 805,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,87*
€ 794,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,41*
€ 776,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,43*
€ 743,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,00*
€ 698,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.