Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer mit Metallwelle, 20 kΩ, 0.05 W, logarithmisch, Lötstift, PRS11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehpotentiometer mit Metallwelle, 20 kΩ, 0.05 W, logarithmisch, Lötstift, PRS11
Drehpotentiometer mit Metallwelle, 20 kΩ, 0.05 W, logarithmisch, Lötstift, PRS11
Artikel-Nr.:
     4502-07E8823
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PRS11R-225F-S203A3
EAN/GTIN:
     4099879970206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentionmeter, PRS11R-225F-S203A3, Bourns 11 mm drehbares Metallwellen-Potentiometer, mit Audio- und Linearkonus, Option abgeflachte Metallwelle, erhältlich für vertikale und horizontale Montageoption. Features * PC-Pin-Layout für Platinenmontage * Option abgeflachte Metallwelle * Horizontale und vertikale Montageoption
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Drehpotentiometer mit Metallwelle
Drehbereich (mechanisch):
300 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Kontaktabstand:
RM 2,5
Länge:
11.7 mm
Leistung:
0.05 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
20 kΩ
Widerstandsverlauf:
logarithmisch
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,04*
47 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 3,06*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,36*
1 Tag
44
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 5,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.