Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PRS11R-225F-S203A3 DREHPOTENTIOMETER, 20K, 0.05W, THT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3973975
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PRS11R-225F-S203A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Nennleistung: 50 mW
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 20 kohm
  • Einstellungsart: Abgeflacht
  • Länge der Welle: 25 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 13.1 mm
  • Produkthöhe: 31.5 mm
  • Produktlänge: 11.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandstechnologie: -
  • Widerstandsverlauf: Log (Audio)
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Produktpalette: PRS11R Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PRS11R-225F-S203A3, 3973975, 397-3975
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    100
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 1,66*
    € 3,07*
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,42*
    € 3,07*
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,60*
    € 3,36*
    1 Tag
    44
    1
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 2,45*
    € 5,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Pakete
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
    Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 307,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.