Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalloxid-Varistor, radial, VS 470 V, 2500 A, 385 V (DC), 300 V (AC), ±10 %, 0.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metalloxid-Varistor, radial, VS 470 V, 2500 A, 385 V (DC), 300 V (AC), ±10 %, 0.
Metalloxid-Varistor, radial, VS 470 V, 2500 A, 385 V (DC), 300 V (AC), ±10 %, 0.
Artikel-Nr.:
     4502-07E4973
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MOV-10D471KTR
EAN/GTIN:
     4099879985514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Metalloxid-Varistor, MOV-10D471KTR, Bourns Electronics GmbH Der MOV-10D471KTR ist ein radial bedrahteter Varistor zum Schutz vor Überspannungstransienten wie Blitzschlag, Stromkontakt und Strominduktion. Das Gerät verfügt über eine hohe Strombelastbarkeit, eine hohe Energieabsorptionsfähigkeit und schnelle Reaktionszeiten zum Schutz vor transienten Fehlern bis zu den Nenngrenzen. Features * Hohe Spannung und Nennstromstärke * Bidirektional * Überspannungsschutz * RoHS-konform Anwendungen * Stromversorgungen * Stromversorgungssysteme * Netzspannung * Telekommunikationssysteme * Weiße Ware/Geräte
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
70 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
2500 A
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
300 V
Nennspannung (DC):
385 V
Rastermaß:
10 mm
Toleranz:
±10 %
Verlustleistung VA (AC):
0.4 VA
Varistor Spannung (typ.):
470 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand, Metalloxyd-Varistor, MOV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,35*
2 Tage
1725
5
€ 5,95*
ab € 0,2087*
€ 0,5178*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,20*
€ 0,801*
2 Tage
360
1
€ 14,99*
ab € 0,0786*
€ 0,8437*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.