| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2846109 Herst.-Nr.: MOV-10D471KTR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Bauform - Varistor: Scheibe 10mm Produktpalette: MOV-10DxxxK Nennspannung V AC: 300 VBegrenzungsspannung Vc, max.: 775 VBetriebstemperatur, max.: 85 °CSpitzenstoßstrom bei 8/20µs: 2.5 kAQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Varistor: Metalloxidvaristor (MOV) Betriebstemperatur, min.: -40 °CSpitzenenergie (10/1000us): - Nennspannung, V DC: 385 VSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, MOV-10D471KTR, 2846109, 284-6109 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,28* | € 0,35* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,2087* | € 0,5178* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,0908* | € 0,8771* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 0,235* | € 0,881* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|