Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 25 mΩ, 3 W, ±1 %, CRA2512-FZ-R025ELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 25 mΩ, 3 W, ±1 %, CRA2512-FZ-R025ELF
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 25 mΩ, 3 W, ±1 %, CRA2512-FZ-R025ELF
Artikel-Nr.:
     4502-07E2923
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRA2512-FZ-R025ELF
EAN/GTIN:
     4099879176202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
Widerstand, CRA2512-FZ-R025ELF, BOURNS Chip-Widerstand zur Strommessung mit hoher Leistung. Features * Induktivität kleiner als 5 nH * RoHS-konform Anwendungen * Stromversorgungen * Schrittmotorantriebe * Eingangsverstärker
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.7 mm
Länge:
6.45 mm
Leistung:
3 W
max. Temperatur:
170 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
25 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Strommesswiderstand, Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, leistungswiderstand 3w, leistungswiderstand, bourns leistungswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
9 Tage
nicht lagernd
8000
€ 25,00*
ab € 0,22*
€ 0,27*
Lager 4502
8000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
1 Tag
21296
10
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,437*
1 Tag
5639
3
€ 5,95*
ab € 0,539*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 2.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.