Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRA2512-FZ-R025ELF RESISTOR, POWER, 0.025 OHM, 0.01, 2512,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2411545
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRA2512-FZ-R025ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [6432 Metric]
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 3 W
  • Produktpalette: CRA Series
  • Widerstandstechnologie: Current Sense
  • Widerstand: 0.025 ohm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Strommesswiderstand, Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, leistungswiderstand 3w, leistungswiderstand, bourns leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, BOURNS, CRA2512-FZ-R025ELF, 2411545, 241-1545
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,22*
    € 0,27*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    8000
    € 25,00*
    ab € 0,22*
    € 0,27*
    8000
    Frei Haus
    ab € 0,22*
    € 0,27*
    2 Tage
    21296
    10
    € 14,99*
    ab € 0,188*
    € 0,437*
    2 Tage
    5639
    3
    € 5,95*
    ab € 0,539*
    € 0,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 8000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 2.160,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.