Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 25mOhm 1% Metallschicht 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30037186
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRA2512-FZ-R025ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
Shunt, Typ=CRA2512-FZ-R025ELF, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=3.35 mm, Gehäusehöhe=0.7 mm, Länge der Einheit=6.45 mm, Nennleistung=3 W, Temperaturkoeffizient (±)=50 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=25 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Isoliert=Ja, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Widerstandsgehäusestil=2512
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
10 Tage
nicht lagernd
8000
€ 25,00*
ab € 0,22*
€ 0,27*
8000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
2 Tage
21296
10
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,437*
Lager 115
5639
3
€ 5,95*
ab € 0,539*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,802*
€ 0,95438
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.