Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 15 mΩ, 3 W, ±1 %, CRA2512-FZ-R015ELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 15 mΩ, 3 W, ±1 %, CRA2512-FZ-R015ELF
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 15 mΩ, 3 W, ±1 %, CRA2512-FZ-R015ELF
Artikel-Nr.:
     4502-07E2921
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRA2512-FZ-R015ELF
EAN/GTIN:
     4099879176189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Widerstand, CRA2512-FZ-R015ELF, BOURNS Chip-Widerstand zur Strommessung mit hoher Leistung. Features * Induktivität kleiner als 5 nH * RoHS-konform Anwendungen * Stromversorgungen * Schrittmotorantriebe * Eingangsverstärker
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.7 mm
Länge:
6.45 mm
Leistung:
3 W
max. Temperatur:
170 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
15 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
Lager 4502
8000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
1 Tag
11453
10
€ 14,99*
ab € 0,181*
€ 0,461*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 2.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
BS407
ab € 728,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.