Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CRA, , AEC-Q200 Metalllegierung SMD-Widerstand 15mΩ ±1% / 3W ±75ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674481
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRA2512-FZ-R015ELF
EAN/GTIN:
     5059043147918
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Widerstand = 15mΩ
Technologie = Metalllegierung
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 3W
Temperaturkoeffizient = ±75ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +170°C

AEC-Q200-zertifiziert. Format 2512, Serie CRA – Stromfühler. Widerstand aus spezieller Legierung Nennleistung bei 70 °C: 3 W Induktivität unter 5 nH. Informationen zur Produktanwendung. Diese Stromfühlerwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Widerstand:
15mΩ
Technologie:
Metalllegierung
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
3W
Temperaturkoeffizient:
±75ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+170°C
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, metallschichtwiderstand 3w, 1674481, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CRA2512FZR015ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
8000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
1 Tag
11453
10
€ 14,99*
ab € 0,181*
€ 0,461*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
BS407
ab € 728,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.