Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element, weiß, 24 V AC/DC, Federklemmanschluss, ZBVB15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Element, weiß, 24 V AC/DC, Federklemmanschluss, ZBVB15
LED-Element, weiß, 24 V AC/DC, Federklemmanschluss, ZBVB15
Artikel-Nr.:
     4502-06P3994
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBVB15
EAN/GTIN:
     4099889260021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED-Modul, Ø 22, Integral LED weiß, 24 V Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung m Die technischen Merkmale von ZBVB15 von Schneider Electric im Überblick * Mit integriertem Leuchtmittel Ja; * Mit integrierter Diode Ja; * Mit integriertem Vorwiderstand Nein * Mit integriertem Trafo Nein * Art des Leuchtmittels LED * Anschlussart Hilfsstromkreis Federzuganschluss * Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 24 V, 24 V * Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz 24 V, 24 V * Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 24 V, 24 V * Befestigungsart Frontbefestigung * Fassung ohne * Farbe des Leuchtmittels weiß * Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
Beleuchtungsblock
Befestigungsart:
Frontmontage
Farbe der LED:
weiß
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 7,27*
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 5,42*
€ 7,31*
1
€ 5,46*
ab € 5,38*
€ 7,32*
20 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 5,49*
€ 7,41*
Lager 4502
4
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 40,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.