Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element, weiß, 24 V AC/DC, Schraubanschluss, ZBV18B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Element, weiß, 24 V AC/DC, Schraubanschluss, ZBV18B1
LED-Element, weiß, 24 V AC/DC, Schraubanschluss, ZBV18B1
Artikel-Nr.:
     4502-06P3976
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBV18B1
EAN/GTIN:
     4099889259919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Blinkleuchte
Blinklicht
Fassung
Lampenfassung mit weißem LED-Modul, 24V, f. Frontelem. Ø22, m. Schraubanschluss Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung Die technischen Merkmale von ZBV18B1 von Schneider Electric im Überblick * Fassung sonstige * Farbe des Leuchtmittels weiß * Befestigungsart Frontbefestigung * Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 24 V, 24 V * Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz 24 V, 24 V * Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 24 V, 24 V * Art des Leuchtmittels LED * Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss * Mit integriertem Leuchtmittel Ja; * Mit integrierter Diode Ja; * Mit integriertem Vorwiderstand Nein * Mit integriertem Trafo Nein * Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Lampenfassung
Befestigungsart:
Frontmontage
Farbe der LED:
weiß
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 11,292*
€ 14,612*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,33*
€ 14,63*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 11,50*
€ 14,86*
5
Frei Haus
ab € 11,518*
€ 14,888*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 19,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 98,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.