Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht, klar, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBL6B7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzlicht, klar, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBL6B7
Blitzlicht, klar, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBL6B7
Artikel-Nr.:
     4502-06P0096
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL6B7
EAN/GTIN:
     4099891537494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Abbildung kann abweichen. Komp.signalstation, farbl. XVB, Blitzlicht 5 J, 24 V AC DC, IP 65 Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBL6B7 von Schneider Electric im Überblick * Leuchtmittel sonstige * Leistung 5 W * Kalottenfarbe klar * Montageart sonstige * Nennspannung 24 V * Schutzart (IP) IP66 * Werkstoff des Gehäuses Kunststoff * Stromart AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
klar
Farbe:
klar
Höhe:
232 mm
Nennstrom:
550 mA
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.44 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,51*
€ 119,88*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,95*
€ 142,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 142,89*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 118,62*
€ 143,74*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 121,43*
€ 145,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XVBZ01
€ 10,02*
Zubehör
Schneider Electric
XVBZ04
€ 24,11*
Zubehör
Schneider Electric
XVBZ02A
€ 20,24*
Zubehör
Schneider Electric
XVBZ02
€ 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.