Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr, mit astronomischer und elektronischer Zeitsteuerung, 12.92.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltuhr, mit astronomischer und elektronischer Zeitsteuerung, 12.92.8.230.0000
Schaltuhr, mit astronomischer und elektronischer Zeitsteuerung, 12.92.8.230.0000
Artikel-Nr.:
     4502-06N8594
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     12.92.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823330013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Astronomische Schaltuhr
Schaltuhr 2 Kanal
Zeitschalter 2-Kanal
Schaltuhr Digital
Elektronische Astroschaltuhr für DIN-Schiene, 2 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, Tages-und Wochenprogramm mit 6 Jahren Gangreserve, automatische Sommer- /Winterzeitumschaltung, mit astronomischen Daten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang, 30 Speicherplätze, Anschlussspannung: 230 V AC, 35 mm breit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Schaltuhr
Display:
Ja
Funktion:
Tages-/Wochenprogramm
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
230 V
Schaltleistung:
4000 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.19921 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, astronomische schaltuhr, Haustechnik, Installationsschaltuhr, Astro-Zeitschaltuhr, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 91,22*
€ 101,50*
1
Frei Haus
ab € 88,48*
€ 106,68*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 90,92*
€ 106,69*
1
€ 5,00*
ab € 92,68*
€ 108,90*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 109,23*
€ 127,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.