Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodenheizungsregler, 230 VAC, 10 bis 40 °C, weiß, 053730141900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußbodenheizungsregler, 230 VAC, 10 bis 40 °C, weiß, 053730141900
Fußbodenheizungsregler, 230 VAC, 10 bis 40 °C, weiß, 053730141900
Artikel-Nr.:
     4502-06N8528
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053730141900
EAN/GTIN:
     4017254140778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Uhrenthermostate Typ Eberle INSTAT+. Funktionen: Urlaubs- und Partyfunktion, frei wählbare Programme (alle Tage gleich, Werktage/Ruhetage, jeder Tag individuell), einstellbare Schaltzeiten (2, 4, 6), Unbefugtensicherung, Temperaturanzeige anpassbar, Wirkrichtungsumschaltung Heizen/Kühlen, Frostschutz, Zugriffsschutz/Kindersicherung. Nennspannung: 230 VAC/50 Hz, Schaltstrom: 10 mA bis 16 (2) A, Ausgang: Relais Wechsler, potentialfrei, Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM), Schaltzeit: 1,0 min, Schutzart: IP 30, Schutzklasse: II, Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C, Umgebungsfeuchte: 25 bis 85 %. Für elektrische Bodentemperierung Typ INSTAT+ 3F. Temperatur-Einstellbereich: +10 bis +40 °C. Typ: 0537 30 141 900, Uhrenthermostat
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fußbodenheizungsregler
Farbe:
weiß
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
10 °C
Schutzart (IP):
IP30
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.384 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, Digitalpotentiometer, digitales Potenziometer, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, Zweipunktregler, uhrenthermostat eberle, uhrenthermostat, analoges raumthermostat aufputz, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Thermostat, Temperaturregleruhr, Haustechnik, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 101,45*
€ 122,87*
€ 5,95*
ab € 100,83*
€ 122,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,74*
€ 131,42*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,59*
€ 138,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,51*
€ 138,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
053710291900
ab € 78,95*
Ähnlich
Eberle Controls
053720141900
ab € 81,78*
Ähnlich
Eberle Controls
193720000
ab € 17,19*
Ähnlich
Eberle Controls
7190021000
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.