Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler, 230 VAC, -20 bis 40 °C, 052461140510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregler, 230 VAC, -20 bis 40 °C, 052461140510
Temperaturregler, 230 VAC, -20 bis 40 °C, 052461140510
Artikel-Nr.:
     4502-06N843
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     052461140510
EAN/GTIN:
     4017254019531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Feuchtraumthermostat
Feuchtraum-Temperaturregler Typ Eberle AZT-. Betriebsspannung: 230 VAC/50 Hz, Schaltleistung: 10 (4,0) A, Schaltfunktion: 1 Wechsler, potentialfrei, Schutzart: IP 54, Umgebungstemperatur: –20 bis +40 °C. Maße Außen-/Inneneinstellung: 91 x 91 x 53/45,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Einstellung, Temperaturbereich): 0524 61 140 510, Innenskala, +5,0 bis +35 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperaturregler
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schutzart (IP):
IP54
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.313 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, eberle feuchtraumthermostat, analoger klimaregler, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Thermostat, Haustechnik
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 85,40*
€ 108,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,65*
€ 112,44*
2 Tage
24
€ 5,80*
ab € 94,54*
€ 116,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,31*
€ 117,14*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 108,68*
€ 132,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
052461141410
ab € 83,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.