| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N8022 Herst.-Nr.: 101110451102 EAN/GTIN: 4017254105487 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler Typ Eberle RTR-E 3000. Mit thermischer Rückführung; Montage: Aufputz-, direkt auf UP-Dose, oder auf DIN-Schiene, Betriebsspannung: 230 VAC. Temperaturbereich: +5,0 bis +30 °C, Kontakte: 1 Öffner, Schutzart: IP 30 schutzisoliert, Maße: 75 x 75 x 25,5 mm. Typ RTR-E 3502. Mit Netzschalter EIN/AUS und Anzeigelampe Heizung EIN; Schaltstrom: AC 10 mA bis 16 (4) A, DC 100 W. Typ: 101 1104 51 102, Raumtemperaturregler Weitere Informationen: | | Ausführung: | Raumtemperaturregler | Farbe: | weiß | max. Temperatur: | 30 °C | min. Temperatur: | 5 °C | Montage: | Wandmontage | Schutzart (IP): | IP30 | Spannung: | 230 VAC | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.089 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, raumtemperatur-regler eberle, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Thermostat, Haustechnik |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,79* | € 30,65* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,25* | € 32,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 25,35* | € 34,24* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 25,45* | € 34,26* | | | | Lager 4502 | | | | 26 | | Frei Haus | ab € 784,20* | € 801,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück | Mindestbestellmenge: 26 Stück ( entspricht € 20.848,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|