Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle Raumregler, 5...60C, AC 230V, 1Wechsler, 10/5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40096208
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     111170951100
EAN/GTIN:
     4017254105487
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Spezieller Temperaturbereich von 5...60C. Ausgang für Heizen oder Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
75 Millimeter
Schutzart (IP):
IP30
Anschluss:
drei-/vieradrig
Differenz verstellbar:
Nein
Differenzwert:
0,5 Kelvin
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, raumtemperatur-regler eberle, RTR-E 6705, RTRE6705, 111170951100, Raumthermostat/Uhrenthermostat, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Raumregler, Regler, Temperaturfühler, Thermo, Thermostat, 1101093
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 22,62*
€ 30,67*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,20*
€ 32,64*
2 Tage
17
1
€ 5,80*
ab € 25,36*
€ 34,27*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,54*
€ 34,28*
7 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 25,57*
€ 34,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.