Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat, 24-230 VAC, weiß, 119170290102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrostat, 24-230 VAC, weiß, 119170290102
Hygrostat, 24-230 VAC, weiß, 119170290102
Artikel-Nr.:
     4502-06N799
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     119170290102
EAN/GTIN:
     4017254113390
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hygrostat Verteilersysteme
hygrostat eberle
Hygrostate Typ Eberle HYG-E 6001. Zum Be- und Entfeuchten von Räumen, für Wandmontage; Betriebsspannung: 24 bis 230 VAC, Kontakt: 1 Wechsler, 5,0 A, Einstellbereich: 35 bis 100 % r. F., Schutzart: IP 30, Umgebungstemperatur: 0 bis +55 °C, Maße: 75 x 75 x 25,5 mm. Typ: 119 1702 90 102, Hygrostat mit Innenskala
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hygrostat
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Spannung:
24-230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.087 kg
Weitere Suchbegriffe: hygrostat verteilersysteme, Haustechnik, Feuchteregler, Luftfeuchteregler, Raumfeuchteregler
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 77,61*
€ 85,92*
1
€ 5,46*
ab € 76,73*
€ 94,26*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 77,55*
€ 94,86*
1
€ 5,95*
ab € 77,93*
€ 95,50*
1
Frei Haus
ab € 80,36*
€ 97,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2.148,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
007103188001
ab € 0,88*
Zubehör
Eberle Controls
473051000006
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.