| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N794 Herst.-Nr.: 527812355100 EAN/GTIN: 4017254153617 |
| | |
|
| | |
| Unterputz-Temperaturregler Typ Eberle FIT. Programmierbar, mit Energieverbrauchsanzeige, Abschaltfunktion, Urlaubsfunktion, automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung, Frostschutz, Optimum-Start, Kurzzeit-Timer, Wiedereinschaltverzögerung und Umschaltung Heizen/Kühlen; Blockbildung von Schaltzeiten: 7 Tage, 5/2 Tage, alle Tage gleich, Reglerverfahren: PWM oder 2-Punkt, Schutzart: IP 30, Maße: 80,5 x 80,5 x 25 mm. Als Fußbodentemperaturregler Typ FIT 3F. Temperatureinstellung: +10 bis +40 °C, Schaltstrom: 10 mA bis 16 (4) A. Typ: 527 8123 55 100, Fußbodentemperaturregler, blau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fußbodenheizungsregler | Farbe: | weiß | max. Temperatur: | 40 °C | min. Temperatur: | 10 °C | Montage: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP30 | Spannung: | 230 VAC | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.302 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandthermostat, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat eberle, uhrenthermostat, raumtemperaturregler blau, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Thermoregler, Unterputz-Temperaturregler, Fußbodentemperaturregler, Lufttemperaturregler, Thermostat, Haustechnik |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,03* | € 120,47* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,96* | € 124,99* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,68* | € 131,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 110,57* | € 137,03* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,05* | € 139,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|