Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturschalter, Drehbetätiger, 3-polig, 25 A, (L x B x H) 160 x 85 x 82 mm, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reparaturschalter, Drehbetätiger, 3-polig, 25 A, (L x B x H) 160 x 85 x 82 mm, P
Reparaturschalter, Drehbetätiger, 3-polig, 25 A, (L x B x H) 160 x 85 x 82 mm, P
Artikel-Nr.:
     4502-06N5772
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG20.T203/33.KL51V
EAN/GTIN:
     9004257067770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
kraus & naimer hauptschalter 3polig
Reparaturschalter mit Not-Aus-Funktion Typ Kraus & Naimer KG. Nach IEC/EN 60947, IEC/EN 60204, VDE 0660 und VDE 0113, 3polig, im Kunststoffgehäuse, mit gelber Kontrastplatte und rotem Griff sowie Sperrvorrichtung; Schutzart: IP 66/67. Öffnen des Gehäuses nur in 0-Stellung durch spezielle Deckelverriegelung, problemloser Anschluss durch großen Anschlussraum und praxisgerechter Schnellklemmung. Isolationsspannung (gültig für Netze mit geerdetem Sternpunkt): Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3. Technische Merkmale (Typ, Dauerstrom, Schaltleistung AC-23 A/B (3 x 380/440 V)): KG20 T203/33 KL51V, 25 A, 7,5 kW
Weitere Informationen:
Betätiger:
Drehbetätiger
Breite:
85 mm
Dauerstrom:
25 A
Höhe:
82 mm
Länge:
160 mm
Montage:
Panelmontage
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4513 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Schalter, Not-Aus-Lasttrennschalter, Schalter, Trenner, Trennschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.