| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N5186 Herst.-Nr.: 879054003100 EAN/GTIN: 4017254049316 |
| |
|
| | |
| Der Hygrostat wird im Abluft- oder Umluftkanal vor dem Ventilator waagrecht montiert. Nicht geeignet für staubhaltige oder aggressive Luft. Der Einstellbereich ist von Außen zugänglich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hygrostat | Farbe: | weiß | max. Temperatur: | 60 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Schutzart (IP): | IP54 | Spannung: | 230 VAC | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 257,42* | € 294,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 255,77* | € 294,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 257,49* | € 295,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,29* | € 297,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 269,39* | € 308,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|