| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N5133 Herst.-Nr.: 121170451100 EAN/GTIN: 4017254160929 |
| |
|
| | |
| Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw...Extrem zuverlässig, 5 Jahre Garantie. Schalter Tag / Nacht / Automatik und Kontroll-Lampe, Regler fordert Wärme an. Ausgang für Heizen oder Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Gehäusefarbe reinweiß, ähnlich RAL 9010. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Raumtemperaturregler | Farbe: | weiß | max. Temperatur: | 30 °C | min. Temperatur: | 5 °C | Montage: | Wandmontage | Schutzart (IP): | IP30 | Spannung: | 230 VAC | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, raumtemperatur-regler eberle, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Thermostat, Haustechnik |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 27,44* | € 36,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,57* | € 36,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,96* | € 38,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,56* | € 39,25* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,54* | € 40,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|