Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbaustein, 3 Schließer, 24 V (DC), 6 A, 230 V (AC), XPSAC5121


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsbaustein, 3 Schließer, 24 V (DC), 6 A, 230 V (AC), XPSAC5121
Sicherheitsbaustein, 3 Schließer, 24 V (DC), 6 A, 230 V (AC), XPSAC5121
Artikel-Nr.:
     4502-06N4705
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSAC5121
EAN/GTIN:
     3389110274011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Industrierelais
Sicherheitsbaustein, XPSAC5121, Schneider Electric Dieses Sicherheitsrelais dient zur Überwachung von Not-Aus/Halt und Sicherheits-Positionsschaltern. Ein Eingang für den Rückführkreis und eine Starttaste ist vorhanden. Das Gerät erfüllt die Anforderungen des Sicherheitsniveaus bis PL e in Kategorie 4 und SIL 3. Typische Anwendungen: STO oder Stopp-Kategorie 0. Für Sicherheitsstromkreise stehen drei Relaisschliesserkontakt und zur Meldung ein Transistorausgang zur Verfügung. Zwei LEDs zeigen den Zustand an. Die Montage erfolgt auf der Hutschiene.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Kontaktart:
3 Schließer
Schaltleistung:
1800 VA
Schaltspannung (AC):
230 V
Schaltstrom:
6 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.196 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,95*
€ 126,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 102,64*
€ 130,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 135,75*
€ 171,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.