Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-/Maulschlüssel, 10 mm, 15°, 159 mm, 59 g, Chrom-Vanadium Stahl, 1RM-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ring-/Maulschlüssel, 10 mm, 15°, 159 mm, 59 g, Chrom-Vanadium Stahl, 1RM-10
Ring-/Maulschlüssel, 10 mm, 15°, 159 mm, 59 g, Chrom-Vanadium Stahl, 1RM-10
Artikel-Nr.:
     4502-06L7502
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1RM-10
EAN/GTIN:
     7314153000576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Knarren-Ring-/Gabelschlüssel nach DIN 3113/ISO 3318 Typ BAHCO 1 RM-. Funktionaler Ring-Maulschlüssel aus Chrom-Vanadium, geschmiedet, vernickelt, verchromt und hochglanzpoliert; Merkmale: Knarrenfunktion im Ringende mit einfach zu bedienendem Umschalthebel für schnellen Richtungswechsel, Kopf 15° abgewinkelt und Rückschwenkwinkel 5°. Technische Merkmale (Typ, Schlüsselweite (SW), Gesamtlänge (L)): 1 RM-10, SW 10, L 159
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ring-/Maulschlüssel
Länge:
159 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Maulstellung:
15°
Schlüsselweite:
10 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.059 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel verchromt 10 mm, knarrenringmaulschlüssel sw 10, ratschenmaulschlüssel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Mutternschlüssel, Einmaulschlüssel, Gabel-Mutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gabel-Schraubenschlüssel, Maulschlüssel, Ringschlüssel, Ringschraubenschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 12,88*
€ 4,00*
ab € 8,87*
€ 12,90*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,52*
€ 13,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 13,83*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,07*
€ 19,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1RM-13
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.