Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torque Kabelschlüssel, 1 Nm, 8 mm, L 218 mm, 22 g, 36414


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torque Kabelschlüssel, 1 Nm, 8 mm, L 218 mm, 22 g, 36414
Torque Kabelschlüssel, 1 Nm, 8 mm, L 218 mm, 22 g, 36414
Artikel-Nr.:
     4502-06L5750
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36414
EAN/GTIN:
     4010995364144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Torque Kabelschlüssel für Rundsteckverbinder Typ Wiha 2859. Für Drehmoment-Schraubendreher, zum kontrollierten Verschrauben von Rundsteckverbindern mit Sechskantansatz nach vorgegebenen Drehmoment; Aufnahme: 4,0 mm, Material: glasfaserverstärkter Kunststoff verbindet Sechskant-Edelstahleinlage mit dem Klingenschaft aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl. Technische Merkmale (Typ, Schlüsselweite, Gesamtlänge, Drehmoment): 36414, 8,0 mm, 218 mm, 1,0 Nm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschlüssel
Drehmomentbereich:
1 Nm
Größe:
8 mm
Länge:
218 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,94*
€ 22,17*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,80*
€ 22,28*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,61*
€ 24,26*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,17*
€ 24,46*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 21,70*
€ 28,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.