Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36414, Wiha Kabelschlüssel Rundsteckverbin- der Aussensechskant für Drehmo- ment


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 18
Image 18
Image 101
Artikel-Nr.:
     260W-1013999
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36414
EAN/GTIN:
     4010995364144
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

36414, Kabelschlüssel Rundsteckverbin- der Aussensechskant für Drehmo- ment-Schraubendreher mit Längs- griff 36414, 8 x 218 mm, 1 Nm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22 GRAMM
Kabelschlüssel:
8 mm
Drehmomentwert max (Nm):
1 Nm
Durchmesser Sechskantklinge (mm):
4 mm
Gesamtlänge (mm):
218 mm
Länge Klingenbogen:
78 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,88*
€ 23,24*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,79*
€ 23,30*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 24,22*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 22,26*
€ 25,06*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,25*
€ 25,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.