Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PZ1, Pozidriv, KL 75 mm, L 197 mm, BE-8810


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher, PZ1, Pozidriv, KL 75 mm, L 197 mm, BE-8810
Schraubendreher, PZ1, Pozidriv, KL 75 mm, L 197 mm, BE-8810
Artikel-Nr.:
     4502-06L4836
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8810
EAN/GTIN:
     7314150010813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Typ Belzer BE-86.../BE-88. Für Phillips Recess PH- oder Pozidriv PZ-Schrauben, Spitzen nach DIN ISO 8764-1. Das Ergo-Heft gewährleistet Stabilität, mühelose Übertragung hoher Drehmomente, schonendes und ermüdungsfreies Arbeiten sowie sicheren Zugriff auf die jeweils gesuchte Klinge durch sinnvolle Farbsymbole auch am Klingenende; Klinge: aus Vanadium-Extra, fein geschliffen, hochglanzverchromt und in der ganzen Länge gehärtet, mit brünierter Spitze. Griff: aus Polypropylen und thermoplastischem Elastomer, ergonomisch, abgerundet, mit fein strukturierter Oberfläche. Ausführung mit blanker Klinge oder VDE-gemäß isolierter Klinge für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben Typ BE-88. Die Ausführungen mit SW haben einen Sechskantschlüsselhilfeansatz. Die Ausführungen mit VDE haben eine isolierte Klinge entsprechend VDE 1000 V. Technische Merkmale (Typ, Klingengröße (Gr.), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L), Klingenausführung): BE-8810, Gr. 1, K 75, L 197 mm, blank
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ1
Klingenlänge:
75 mm
Länge:
197 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.06957 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 10,08*
€ 4,00*
ab € 6,96*
€ 10,17*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,33*
€ 10,36*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 11,69*
€ 8,95*
ab € 8,05*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8800
ab € 5,79*
Zubehör
Bahco
BE-8811
ab € 5,83*
Zubehör
Bahco
BE-8820
ab € 8,13*
Zubehör
Bahco
BE-8820L
ab € 10,87*
Zubehör
Bahco
BE-9882
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.