Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2642599 Herst.-Nr.: BE-8810 EAN/GTIN: 7314150010813 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = POZIDRIV® Abtriebsgröße = PZ1 Klingenlänge = 75 mm Gesamtlänge = 197 mm Griff-Material = Zweikomponenten Klingenmaterial = Legierungsstahl Oberflächen-Finish = Chrom
Schraubendreher – Ergonomisch. Entwickelt in einem umfassenden 11-Punkte-Ergonomieprogramm. Dreikomponentengriff Weiches, rutschfestes Material für optimales Drehmoment und Komfort Hochwertiges Vanadium Poliert und verchromt Gehärtet nach DIN- und ISO-Normen Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | POZIDRIV® | Abtriebsgröße: | PZ1 | Klingenlänge: | 75 mm | Gesamtlänge: | 197 mm | Griff-Material: | Zweikomponenten | Klingenmaterial: | Legierungsstahl | Oberflächen-Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 bahco, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz1, 2642599, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, BE8810, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,74* | € 10,08* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,96* | € 10,17* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,33* | € 10,36* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,30* | € 11,69* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,05* | € 11,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|