Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer, 3,5 mm, Schlitz, KL 42 mm, L 132 mm, 8045LVDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer, 3,5 mm, Schlitz, KL 42 mm, L 132 mm, 8045LVDE
Spannungsprüfer, 3,5 mm, Schlitz, KL 42 mm, L 132 mm, 8045LVDE
Artikel-Nr.:
     4502-06L332
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8045LVDE
EAN/GTIN:
     7314151509163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
* 1-Komponenten Kunststoff-Griff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannungsprüfer
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
3,5 mm
Klingenlänge:
42 mm
Länge:
132 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02954 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Phasenprüfer, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Prüfschraubendreher, Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Spannungsprüf-Schraubendreher-Satz, Spannungsprüfer, esd-schlitz-schraubendreher 3,5, esd schlitz-schraubendreher, bahco spannungsprüfer, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubendreher-Phasenprüfer, Schraubendreher-Spannungsprüfer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,42*
€ 13,56*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,61*
€ 13,57*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,87*
€ 13,86*
22 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,04*
€ 14,08*
1
€ 5,90*
ab € 9,61*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2101G-125
ab € 22,08*
Zubehör
Bahco
2101G-125IP
ab € 18,29*
Zubehör
Bahco
2101G-140
ab € 23,49*
Zubehör
Bahco
2101G-140IP
ab € 18,61*
Zubehör
Bahco
2101G-160
ab € 20,62*
Zubehör
Bahco
2101G-160IP
ab € 18,32*
Zubehör
Bahco
2101G-180
ab € 24,46*
Zubehör
Bahco
2101G-180IP
ab € 21,13*
Zubehör
Bahco
2101S-180
ab € 33,26*
Zubehör
Bahco
2101S-140
ab € 18,12*
Zubehör
Bahco
2101S-160
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.