Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 10 Ω, 0.1 W, ±1 %, CR0603-FX-10R0ELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 10 Ω, 0.1 W, ±1 %, CR0603-FX-10R0ELF
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 10 Ω, 0.1 W, ±1 %, CR0603-FX-10R0ELF
Artikel-Nr.:
     4502-06E9189
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-10R0ELF
EAN/GTIN:
     4099879160003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, CR0603-FX-10R0ELF, Bourns Features * RoHS-konform * Enge Toleranzen der unteren Elektrodenbreite * Geeignet für alle Arten von Lötprozessen * Papierband auf Spule für automatische Bestückung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, widerstand 0,1 watt, widerstand, widerstand bourns, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
1 Tag
23235
10
€ 14,99*
ab € 0,00193*
€ 0,0142*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0166*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0166*
€ 0,0198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,0181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW060310R0FKEA
ab € 0,00286*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X10R0FTL
ab € 0,00194*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X10R0FTL
ab € 0,00396*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X10R0FTL
ab € 0,00214*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X10R0FTL
ab € 0,00102*
Ähnlich
Panasonic
ERJU03F10R0V
ab € 0,0113*
Ähnlich
Vishay
CRCW060310R0FKTA
ab € 0,015*
Ähnlich
Vishay
RCA060310R0FKEA
ab € 0,00803*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-0710RL
ab € 0,00801*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-0710RL
ab € 0,00165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.