Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCWR06X10R0FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 10R 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446550
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCWR06X10R0FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -200ppm/°C bis +400ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCWR06X10R0FTL, 2446550, 244-6550
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00102*
      
    Preis gilt ab 37.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00299*
    € 0,00356
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00203*
    € 0,00242
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00161*
    € 0,00192
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,00134*
    € 0,00159
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00132*
    € 0,00157
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,00128*
    € 0,00152
    pro Stück
    ab 37500000 Stück
    € 0,00102*
    € 0,00121
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 353,29*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,74*
    Zubehör
    Multicomp
    MCINSERT-CHIPKIT
    ab € 6,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.