Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR06X10R0FTL KERAMIKWIDERSTAND, 10R, 1%, 0.1W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073361
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR06X10R0FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand
Widerstände
widerstand 0,1 watt
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -200ppm/°C bis +400ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: widerstand, multicomp widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR06X10R0FTL, 2073361, 207-3361
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00194*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01579*
    € 0,01879
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01361*
    € 0,0162
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01039*
    € 0,01236
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00877*
    € 0,01044
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00605*
    € 0,0072
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00443*
    € 0,00527
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00435*
    € 0,00518
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00334*
    € 0,00397
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00276*
    € 0,00328
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00194*
    € 0,00231
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060310R0FKEA
    ab € 0,00286*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-10R0ELF
    ab € 0,00193*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF10R0V
    ab € 0,00487*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F10R0V
    ab € 0,0113*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060310R0FKTA
    ab € 0,015*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.