| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05P9115 Herst.-Nr.: XUFZ921 EAN/GTIN: 4099889459593 |
| | |
|
| | |
| Lichtl.-Sensor XUF-N, Einweg, sn=300mm, l=K1m, ohneEndh. Lichtleiter für Verstärker, Einweg, Sn 2m, Länge 20m, ohne Endhülse Die technischen Merkmale von XUFZ921 von Schneider Electric im Überblick * Flammwidrig nein * Einblasbar Nein * Chemisch beständig Nein * Bewehrung Nein * Kabel querwasserdicht Nein * Kabel metallfrei Nein * Kabel längswasserdicht Nein * Mantel-Material PE * Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Nein * Funktionserhalt nein * Raucharm nach EN 61034-2 Nein * Mit Nagetierschutz Nein * Außendurchmesser ca. 2 mm * Ader-Art sonstige * Zugentlastung Nein * Ölbeständig nach EN 60811-404 Nein Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1 m, Sn 300 mm | Geeignet für: | Verstärker | Zubehörart: | Lichtleiter | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.121 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Sensoren-Zubehör, Lichtleiter, Messtechnik, Measurement Technology |
| | |
| |