Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster/Einweglichtschranke, 20 m, NPN, 10-36 VDC, Kabelanschluss, IP67/IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lichttaster/Einweglichtschranke, 20 m, NPN, 10-36 VDC, Kabelanschluss, IP67/IP65
Lichttaster/Einweglichtschranke, 20 m, NPN, 10-36 VDC, Kabelanschluss, IP67/IP65
Artikel-Nr.:
     4502-05P8848
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUB0SNSNL2
EAN/GTIN:
     4099889423723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
XUB-Optoe. Sensor, Universal, Sn 0-20m, 12-24 V DC, 2m Kabel XUB-Optoelektronischer Sensor, Design 18mm, Multifunktionssensor mit Teachtaste, Schaltabstand Sn 0-20m, Spannungsversorgung 12-24V DC, 2m Anschlussleitung Die technischen Merkmale von XUB0SNSNL2 von Schneider Electric im Überblick * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Gehäusebauform Zylinder, Gewinde * Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger * Laserschutzklasse ohne * Lichtfleck 0 mm² * Lichtart Laserdiode, Infrarotlicht * Länge des Sensors 78 mm * Max. Schaltabstand 30000 mm * Max. Ausgangsstrom 35 A * Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 35 mA * Höhe des Sensors 0 mm * Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0 * Breite des Sensors 0 mm * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Durchmesser des Sensors 18 mm * Einstellverfahren sonstige * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Nein * Min. Reflektorabstand 0 mm * Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein * Mit sonstigem Analogausgang Nein * Mit Wiederanlaufsperre Nein * Mit Zeitfunktion Nein * Reichweite des Schutzfeldes 0 m * Reflektor im Lieferumfang enthalten Nein * Reaktionszeit 0 ms * Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 0 V * Schaltfrequenz 250 Hz * Ausführung der Schaltfunktion programmierbar/konfigurierbar * Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige * Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel * Ausführung des Schaltausgangs NPN * Bemessungsschaltabstand 20000 mm * Analogausgang -10 V...+10 V Nein * AWG-Nummer 0 * Analogausgang 4 mA...20 mA Nein * Analogausgang 0 mA...20 mA Nein * Analogausgang 0 V...10 V Nein * Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0 * Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 * Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0 * Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 * Tastfunktion hellschaltend * Umgebungstemperatur -25 °C, 55 °C * Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 1 * Schutzart (IP) IP67 * Spannungsart DC * Öffnungswinkel 0 ° * Vorausfallmeldung Nein * Wellenlänge des Sensors 0 nm * Werkstoff der optischen Fläche sonstige * Werkstoff des Gehäuses Metall * Werkstoff des Kabelmantels sonstige
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
2 ms
Ausführung:
Lichttaster/Einweglichtschranke
Ausgang:
NPN
Erfassungsabstand:
20 m
Schutzart (IP):
IP67/IP65/IP69K
Spannung:
10-36 VDC
Stromversorgung:
100 mA
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.13 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,22*
€ 85,24*
€ 5,95*
ab € 69,79*
€ 88,80*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,90*
€ 93,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,09*
€ 96,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 79,96*
€ 100,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.