Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M30, 1 Schließer + 1 Öffner, 200 mA, Erfassungs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Näherungsschalter, Einbaumontage M30, 1 Schließer + 1 Öffner, 200 mA, Erfassungs
Näherungsschalter, Einbaumontage M30, 1 Schließer + 1 Öffner, 200 mA, Erfassungs
Artikel-Nr.:
     4502-05P7468
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS1N30NC410D
EAN/GTIN:
     4099889437393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
XS1-Indu. Näher.sch. M30, L53 mm, Messing, Sn 10 mm, 12-24 V DC, M12 XS1-Induktiver Näherungsschalter M30 zylindrisches Format, Länge 53mm, Gehäuse aus Messing, Schaltabstand 10mm, 12-24V DC, M12 Die technischen Merkmale von XS1N30NC410D von Schneider Electric im Überblick * Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne * Ausführung der Schnittstelle ohne * Ausführung der Schaltfunktion sonstige * Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12 * Ausführung des Schaltausgangs NPN * Art der Betätigung metallisches Target * Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 2 * Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 * Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 * Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2 * Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein * Schaltabstand 10 mm * SIL gemäß IEC 61508 ohne * Schaltfrequenz 1000 Hz * Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne * Gehäusebauform Zylinder, Gewinde * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Länge des Sensors 50 mm * Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200 mA * Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig * Höhe des Sensors 30 mm * Kategorie nach EN 954-1 1 * Kaskadierbar Nein * Beschichtung Gehäuse vernickelt * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 V, 12 V * Breite des Sensors 0 mm * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Druckfest Nein * Durchmesser des Sensors 0 mm * Spannungsart DC * Werkstoff des Gehäuses Metall * Versorgungsspannung 24 V, 12 V * Störfestigkeit gegen magnetische Felder störfest gegen magnetisches Gleichfeld
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
30 mm
Erfassungsbereich:
10 mm
Länge:
54 mm
Montage:
Einbaumontage M30
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.147 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,71*
€ 50,26*
€ 5,95*
ab € 38,54*
€ 50,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,05*
€ 51,01*
Frei Haus
ab € 39,33*
€ 51,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,56*
€ 64,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.