Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter, 2-polig, 1 Schließer + 1 Öffner, Rollenstößel, Kabelanschluss, IP65, X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schalter, 2-polig, 1 Schließer + 1 Öffner, Rollenstößel, Kabelanschluss, IP65, X
Schalter, 2-polig, 1 Schließer + 1 Öffner, Rollenstößel, Kabelanschluss, IP65, X
Artikel-Nr.:
     4502-05P4905
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCMN2121L5
EAN/GTIN:
     4099889335644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCNM Pos.sch. Rollenstößel Kunstst.r., horizontal, 1Ö+1S, Sprungf., 5m Kabel XCNM Positionsschalter Rollenstößel Kunststoffrolle, horizontal, 1 Öffner und 1 Schließer, Sprungfunktion, 5m Kabel Die technischen Merkmale von XCMN2121L5 von Schneider Electric im Überblick * Anzahl der Kontakte als Schließer 1 * Anzahl der Kontakte als Öffner 1 * Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 * Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0 * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 0 A * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 2 A * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 0 A * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0 A * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 0 A * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0 A * Ausführung der Schnittstelle ohne * Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne * Ausführung des Betätigungselements Kuppenstößel * Ausführung des elektrischen Anschlusses mit Kabel vorkonfektioniert * Ausrichtung des Betätigungselements sonstige * Ausgang elektronisch Nein * Mit Statusanzeige Nein * Schaltfunktion Sprungschaltglied * Länge des Sensors 16 mm * Höhe des Sensors 79 mm * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Gehäusebauform Quader * Gehäuse gemäß Norm sonstige * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Durchmesser des Sensors 0 mm * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Breite des Sensors 30 mm * Beschichtung Gehäuse sonstige * Schutzart (IP) IP65 * Zwangsöffnung Ja; * Werkstoff des Gehäuses Kunststoff * Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 °C, 70 °C
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Betätiger:
Rollenstößel
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.371 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 149,65*
€ 163,96*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 680,25*
€ 752,38*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 855,89*
€ 938,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 884,30*
€ 969,82*
Lager 4502
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 904,02*
€ 989,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 989,30*
€ 1.177,267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 981,43*
€ 1.167,9017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 951,52*
€ 1.132,3088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 929,51*
€ 1.106,1169
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 904,02*
€ 1.075,7838
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 45,201* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.