Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter, 2-polig, 1 Schließer + 1 Öffner, Rollenhebel, Schraubanschluss, IP66/I


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schalter, 2-polig, 1 Schließer + 1 Öffner, Rollenhebel, Schraubanschluss, IP66/I
Schalter, 2-polig, 1 Schließer + 1 Öffner, Rollenhebel, Schraubanschluss, IP66/I
Artikel-Nr.:
     4502-05P4613
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKP2118M12TQ
EAN/GTIN:
     4099889333367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCKP Pos.sch. Rollenhebel Kunststoffrolle, 1Ö+1S, Sprungf., M12, BP XCKP Positionsschalter Rollenhebel Kunststoffrolle, 1 Öffner und 1 Schließer, Sprungfunktion, M12, BP Die technischen Merkmale von XCKP2118M12TQ von Schneider Electric im Überblick * Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne * Ausführung der Schnittstelle ohne * Ausgang elektronisch Nein * Ausrichtung des Betätigungselements sonstige * Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbindung M12 * Ausführung des Betätigungselements Rollenhebel * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 0 A * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 3 A * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0 A * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 0 A * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0 A * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 0 A * Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0 * Anzahl der Kontakte als Öffner 1 * Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 * Anzahl der Kontakte als Schließer 1 * Mit Statusanzeige Nein * Schutzart (IP) IP66/IP67 * Schaltfunktion Sprungschaltglied * Beschichtung Gehäuse sonstige * Breite des Sensors 31 mm * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Durchmesser des Sensors 0 mm * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Gehäuse gemäß Norm DIN EN 50047 * Gehäusebauform Quader * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Höhe des Sensors 65 mm * Länge des Sensors 30 mm * Werkstoff des Gehäuses Kunststoff * Zwangsöffnung Ja; * Umgebungstemperatur während des Betriebs 70 °C, -25 °C
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Betätiger:
Rollenhebel
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.946,82048*
€ 2.097,7902*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.955,9001*
€ 2.103,33024*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.054,02032*
€ 2.210,6403*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.158,28052*
€ 2.314,2702*
€ 5,95*
ab € 2.267,00628*
€ 2.413,3263*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.314,2702*
€ 2.753,98154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.292,11004*
€ 2.727,61095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.221,57056*
€ 2.643,66897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.183,79018*
€ 2.598,71031
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.158,28052*
€ 2.568,35382
pro Packung
1 Packung enthält 66 Stück (ab € 32,70122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.